5,30 €/ Stückexkl. MwSt
6,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,30 € | - |
10+ | 3,48 € | 34.41% |
25+ | 2,28 € | 56.99% |
50+ | 1,73 € | 67.38% |
100+ | 1,29 € | 75.63% |
200+ | 1,16 € | 78.14% |
500+ | 1,03 € | 80.65% |
1000+ | 0,87 € | 83.51% |
2500+ | 0,82 € | 84.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H370FM-161822-10 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 22 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H370 |
Material Lauffläche | iglidur® H370 |
Wartung | Wartungsfrei |