5,66 €/ Stückexkl. MwSt
6,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,66 € | - |
10+ | 3,76 € | 33.56% |
25+ | 2,51 € | 55.70% |
50+ | 1,90 € | 66.44% |
100+ | 1,46 € | 74.16% |
200+ | 1,31 € | 76.85% |
500+ | 1,18 € | 79.19% |
1000+ | 1,05 € | 81.54% |
2500+ | 0,95 € | 83.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H370FM-1618-17 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 24 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H370 |
Material Lauffläche | iglidur® H370 |
Wartung | Wartungsfrei |