Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-1618-12

  • ERIKS:13565440
  • Hersteller:H370FM-1618-12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,43 €/ Stückexkl. MwSt

6,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,43 €

-

10+

3,57 €

34.27%

25+

2,38 €

56.29%

50+

1,81 €

66.78%

100+

1,35 €

75.17%

200+

1,22 €

77.62%

500+

1,06 €

80.42%

1000+

0,95 €

82.52%

2500+

0,86 €

84.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370FM-1618-12
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
12 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei