Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-1618-10

  • ERIKS:13565439
  • Hersteller:H370FM-1618-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,34 €/ Stückexkl. MwSt

6,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,34 €

-

10+

3,52 €

34.16%

25+

2,32 €

56.58%

50+

1,77 €

66.90%

100+

1,31 €

75.44%

200+

1,18 €

77.94%

500+

1,05 €

80.43%

1000+

0,93 €

82.56%

2500+

0,84 €

84.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370FM-1618-10
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
10 mm
Flanschdurchmesser
24 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei