Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-1517-12

  • ERIKS:13565437
  • Hersteller:H370FM-1517-12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,40 €/ Stückexkl. MwSt

6,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,40 €

-

10+

3,53 €

34.51%

25+

2,34 €

56.69%

50+

1,79 €

66.90%

100+

1,33 €

75.35%

200+

1,20 €

77.82%

500+

1,06 €

80.28%

1000+

0,93 €

82.75%

2500+

0,86 €

84.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370FM-1517-12
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
12 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei