Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-1517-09

  • ERIKS:13565436
  • Hersteller:H370FM-1517-09
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,28 €/ Stückexkl. MwSt

6,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,28 €

-

10+

3,46 €

34.53%

25+

2,26 €

57.19%

50+

1,71 €

67.63%

100+

1,27 €

75.90%

200+

1,16 €

78.06%

500+

0,99 €

81.29%

1000+

0,87 €

83.45%

2500+

0,82 €

84.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370FM-1517-09
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
9 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei