Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-1416-12

  • ERIKS:13565434
  • Hersteller:H370FM-1416-12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,07 €/ Stückexkl. MwSt

5,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,07 €

-

10+

3,33 €

34.46%

25+

2,19 €

56.93%

50+

1,62 €

68.16%

100+

1,18 €

76.78%

200+

1,06 €

79.03%

500+

0,93 €

81.65%

1000+

0,82 €

83.90%

2500+

0,74 €

85.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370FM-1416-12
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
22 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei