Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-1214-20

  • ERIKS:13565433
  • Hersteller:H370FM-1214-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,28 €/ Stückexkl. MwSt

6,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,28 €

-

10+

3,48 €

34.17%

25+

2,28 €

56.83%

50+

1,73 €

67.27%

100+

1,29 €

75.54%

200+

1,16 €

78.06%

500+

1,03 €

80.58%

1000+

0,87 €

83.45%

2500+

0,82 €

84.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370FM-1214-20
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
20 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei