Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-1214-12

  • ERIKS:13565430
  • Hersteller:H370FM-1214-12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,00 €/ Stückexkl. MwSt

5,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,00 €

-

10+

3,27 €

34.60%

25+

2,15 €

57.03%

50+

1,58 €

68.44%

100+

1,16 €

76.81%

200+

1,05 €

79.09%

500+

0,87 €

82.51%

1000+

0,76 €

84.79%

2500+

0,70 €

85.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370FM-1214-12
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei