Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-1214-07

  • ERIKS:13565428
  • Hersteller:H370FM-1214-07
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,83 €/ Stückexkl. MwSt

5,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,83 €

-

10+

3,15 €

34.65%

25+

2,07 €

57.09%

50+

1,50 €

68.90%

100+

1,06 €

77.95%

200+

0,95 €

80.31%

500+

0,82 €

83.07%

1000+

0,70 €

85.43%

2500+

0,67 €

86.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370FM-1214-07
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
7 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei