5,15 €/ Stückexkl. MwSt
6,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,15 € | - |
10+ | 3,40 € | 33.95% |
25+ | 2,22 € | 56.83% |
50+ | 1,65 € | 67.90% |
100+ | 1,22 € | 76.38% |
200+ | 1,08 € | 78.97% |
500+ | 0,95 € | 81.55% |
1000+ | 0,84 € | 83.76% |
2500+ | 0,76 € | 85.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H370FM-1012-20 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 20 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H370 |
Material Lauffläche | iglidur® H370 |
Wartung | Wartungsfrei |