4,85 €/ Stückexkl. MwSt
5,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,85 € | - |
10+ | 3,17 € | 34.51% |
25+ | 2,09 € | 56.86% |
50+ | 1,52 € | 68.63% |
100+ | 1,08 € | 77.65% |
200+ | 0,97 € | 80.00% |
500+ | 0,84 € | 82.75% |
1000+ | 0,72 € | 85.10% |
2500+ | 0,67 € | 86.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H370FM-1012-10 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H370 |
Material Lauffläche | iglidur® H370 |
Wartung | Wartungsfrei |