Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-1012-09

  • ERIKS:13565421
  • Hersteller:H370FM-1012-09
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,43 €/ Stückexkl. MwSt

6,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,43 €

-

10+

3,14 €

42.31%

25+

1,88 €

65.38%

50+

1,31 €

75.87%

100+

1,03 €

81.12%

200+

0,86 €

84.27%

500+

0,80 €

85.31%

1000+

0,74 €

86.36%

2500+

0,70 €

87.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370FM-1012-09
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
9 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei