4,69 €/ Stückexkl. MwSt
5,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,69 € | - |
10+ | 3,08 € | 34.41% |
25+ | 2,00 € | 57.49% |
50+ | 1,44 € | 69.23% |
100+ | 0,99 € | 78.95% |
200+ | 0,91 € | 80.57% |
500+ | 0,76 € | 83.81% |
1000+ | 0,67 € | 85.83% |
2500+ | 0,63 € | 86.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H370FM-0810-15 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 15 mm |
Flanschdurchmesser | 15 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H370 |
Material Lauffläche | iglidur® H370 |
Wartung | Wartungsfrei |