Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-0810-09

  • ERIKS:13565417
  • Hersteller:H370FM-0810-09
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,56 €/ Stückexkl. MwSt

5,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,56 €

-

10+

2,95 €

35.42%

25+

1,92 €

57.92%

50+

1,39 €

69.58%

100+

0,95 €

79.17%

200+

0,84 €

81.67%

500+

0,72 €

84.17%

1000+

0,63 €

86.25%

2500+

0,57 €

87.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370FM-0810-09
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
9 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei