Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-0810-07

  • ERIKS:13565416
  • Hersteller:H370FM-0810-07
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,02 €/ Stückexkl. MwSt

5,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,02 €

-

10+

2,81 €

43.94%

25+

1,62 €

67.80%

50+

1,08 €

78.41%

100+

0,80 €

84.09%

200+

0,68 €

86.36%

500+

0,63 €

87.50%

1000+

0,61 €

87.88%

2500+

0,57 €

88.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370FM-0810-07
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
7 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei