Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-0810-05

  • ERIKS:13546375
  • Hersteller:H370FM-0810-05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,48 €/ Stückexkl. MwSt

5,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,48 €

-

10+

2,89 €

35.59%

25+

1,86 €

58.47%

50+

1,33 €

70.34%

100+

0,87 €

80.51%

200+

0,82 €

81.78%

500+

0,68 €

84.75%

1000+

0,59 €

86.86%

2500+

0,55 €

87.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370FM-0810-05
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei