4,41 €/ Stückexkl. MwSt
5,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,41 € | - |
10+ | 2,85 € | 35.34% |
25+ | 1,84 € | 58.19% |
50+ | 1,31 € | 70.26% |
100+ | 0,86 € | 80.60% |
200+ | 0,80 € | 81.90% |
500+ | 0,67 € | 84.91% |
1000+ | 0,59 € | 86.64% |
2500+ | 0,51 € | 88.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H370FM-0608-06 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 6 mm |
Flanschdurchmesser | 12 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H370 |
Material Lauffläche | iglidur® H370 |
Wartung | Wartungsfrei |