Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-0608-04

  • ERIKS:13565413
  • Hersteller:H370FM-0608-04
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,37 €/ Stückexkl. MwSt

5,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,37 €

-

10+

2,83 €

35.22%

25+

1,82 €

58.26%

50+

1,31 €

70.00%

100+

0,86 €

80.43%

200+

0,76 €

82.61%

500+

0,65 €

85.22%

1000+

0,57 €

86.96%

2500+

0,49 €

88.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370FM-0608-04
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
4 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei