Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-0507-05

  • ERIKS:13565412
  • Hersteller:H370FM-0507-05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,35 €/ Stückexkl. MwSt

5,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,35 €

-

10+

2,81 €

35.37%

25+

1,82 €

58.08%

50+

1,29 €

70.31%

100+

0,84 €

80.79%

200+

0,76 €

82.53%

500+

0,65 €

85.15%

1000+

0,57 €

86.90%

2500+

0,49 €

88.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370FM-0507-05
Wellendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
7 mm
Breite
5 mm
Flanschdurchmesser
11 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei