5,15 €/ Stückexkl. MwSt
6,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,15 € | - |
10+ | 2,95 € | 42.80% |
25+ | 1,79 € | 65.31% |
50+ | 1,33 € | 74.17% |
100+ | 1,03 € | 80.07% |
200+ | 0,82 € | 84.13% |
500+ | 0,59 € | 88.56% |
1000+ | 0,46 € | 91.14% |
2500+ | 0,38 € | 92.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H370FM-0405-04 |
Wellendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 5.5 mm |
Breite | 4 mm |
Flanschdurchmesser | 9.5 mm |
Flanschstärke | 0.75 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H370 |
Material Lauffläche | iglidur® H370 |
Wartung | Wartungsfrei |