32,22 €/ Stückexkl. MwSt
37,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 32,22 € | - |
10+ | 23,69 € | 26.47% |
25+ | 18,66 € | 42.10% |
50+ | 16,15 € | 49.88% |
100+ | 15,37 € | 52.30% |
200+ | 13,89 € | 56.90% |
500+ | 11,36 € | 64.74% |
1000+ | 8,99 € | 72.11% |
2500+ | 8,23 € | 74.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H1FM-4550-50 |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Breite | 50 mm |
Flanschdurchmesser | 58 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H1 |
Material Lauffläche | iglidur® H1 |
Wartung | Wartungsfrei |