23,18 €/ Stückexkl. MwSt
27,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 23,18 € | - |
10+ | 16,74 € | 27.79% |
25+ | 12,90 € | 44.34% |
50+ | 11,06 € | 52.30% |
100+ | 10,41 € | 55.08% |
200+ | 9,37 € | 59.59% |
500+ | 7,64 € | 67.05% |
1000+ | 6,06 € | 73.85% |
2500+ | 5,55 € | 76.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H1FM-4044-40 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Breite | 40 mm |
Flanschdurchmesser | 52 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H1 |
Material Lauffläche | iglidur® H1 |
Wartung | Wartungsfrei |