Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-4044-30

  • ERIKS:13565317
  • Hersteller:H1FM-4044-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,46 €/ Stückexkl. MwSt

23,94 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

20,46 €

-

10+

14,63 €

28.51%

25+

11,17 €

45.40%

50+

9,52 €

53.48%

100+

8,93 €

56.36%

200+

7,98 €

61.00%

500+

6,56 €

67.97%

1000+

5,19 €

74.65%

2500+

4,71 €

76.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H1FM-4044-30
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
30 mm
Flanschdurchmesser
52 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H1
Material Lauffläche
iglidur® H1
Wartung
Wartungsfrei