16,02 €/ Stückexkl. MwSt
18,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 16,02 € | - |
10+ | 11,17 € | 30.25% |
25+ | 8,32 € | 48.04% |
50+ | 7,01 € | 56.23% |
100+ | 6,52 € | 59.31% |
200+ | 5,78 € | 63.94% |
500+ | 4,71 € | 70.58% |
1000+ | 3,72 € | 76.75% |
2500+ | 3,36 € | 79.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H1FM-3539-16 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 16 mm |
Flanschdurchmesser | 47 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H1 |
Material Lauffläche | iglidur® H1 |
Wartung | Wartungsfrei |