14,61 €/ Stückexkl. MwSt
17,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 14,61 € | - |
10+ | 10,09 € | 30.95% |
25+ | 7,45 € | 49.02% |
50+ | 6,21 € | 57.48% |
100+ | 5,76 € | 60.60% |
200+ | 5,07 € | 65.28% |
500+ | 4,14 € | 71.65% |
1000+ | 3,25 € | 77.76% |
2500+ | 2,93 € | 79.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H1FM-3034-26 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 26 mm |
Flanschdurchmesser | 42 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H1 |
Material Lauffläche | iglidur® H1 |
Wartung | Wartungsfrei |