12,54 €/ Stückexkl. MwSt
14,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 12,54 € | - |
10+ | 8,49 € | 32.27% |
25+ | 6,12 € | 51.21% |
50+ | 5,04 € | 59.85% |
100+ | 4,64 € | 63.03% |
200+ | 4,03 € | 67.88% |
500+ | 3,29 € | 73.79% |
1000+ | 2,57 € | 79.55% |
2500+ | 2,32 € | 81.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H1FM-3034-16 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 16 mm |
Flanschdurchmesser | 42 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H1 |
Material Lauffläche | iglidur® H1 |
Wartung | Wartungsfrei |