10,83 €/ Stückexkl. MwSt
12,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 10,83 € | - |
10+ | 7,20 € | 33.51% |
25+ | 5,04 € | 53.51% |
50+ | 4,12 € | 61.93% |
100+ | 3,69 € | 65.96% |
200+ | 3,19 € | 70.53% |
500+ | 2,60 € | 75.96% |
1000+ | 2,01 € | 81.40% |
2500+ | 1,82 € | 83.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H1FM-2528-21 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 21 mm |
Flanschdurchmesser | 35 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H1 |
Material Lauffläche | iglidur® H1 |
Wartung | Wartungsfrei |