Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-2528-16

  • ERIKS:13565311
  • Hersteller:H1FM-2528-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,20 €/ Stückexkl. MwSt

11,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,20 €

-

10+

6,69 €

34.45%

25+

4,66 €

54.38%

50+

3,76 €

63.13%

100+

3,34 €

67.23%

200+

2,87 €

71.88%

500+

2,34 €

77.09%

1000+

1,82 €

82.12%

2500+

1,63 €

83.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H1FM-2528-16
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
16 mm
Flanschdurchmesser
35 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H1
Material Lauffläche
iglidur® H1
Wartung
Wartungsfrei