11,13 €/ Stückexkl. MwSt
13,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,13 € | - |
10+ | 7,41 € | 33.45% |
25+ | 5,26 € | 52.73% |
50+ | 4,28 € | 61.60% |
100+ | 3,86 € | 65.36% |
200+ | 3,34 € | 69.97% |
500+ | 2,74 € | 75.43% |
1000+ | 2,13 € | 80.89% |
2500+ | 1,90 € | 82.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H1FM-2023-30 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 30 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H1 |
Material Lauffläche | iglidur® H1 |
Wartung | Wartungsfrei |