10,24 €/ Stückexkl. MwSt
11,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 10,24 € | - |
10+ | 6,73 € | 34.32% |
25+ | 4,67 € | 54.36% |
50+ | 3,78 € | 63.08% |
100+ | 3,36 € | 67.16% |
200+ | 2,87 € | 71.99% |
500+ | 2,38 € | 76.81% |
1000+ | 1,82 € | 82.19% |
2500+ | 1,63 € | 84.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H1FM-2023-21 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 21.5 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H1 |
Material Lauffläche | iglidur® H1 |
Wartung | Wartungsfrei |