9,71 €/ Stückexkl. MwSt
11,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,71 € | - |
10+ | 6,31 € | 35.03% |
25+ | 4,33 € | 55.38% |
50+ | 3,48 € | 64.19% |
100+ | 3,10 € | 68.10% |
200+ | 2,62 € | 72.99% |
500+ | 2,15 € | 77.89% |
1000+ | 1,65 € | 82.97% |
2500+ | 1,48 € | 84.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H1FM-2023-16 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 16 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H1 |
Material Lauffläche | iglidur® H1 |
Wartung | Wartungsfrei |