Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-2023-11

  • ERIKS:13565306
  • Hersteller:H1FM-2023-11
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,22 €/ Stückexkl. MwSt

10,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,22 €

-

10+

5,93 €

35.67%

25+

4,01 €

56.49%

50+

3,17 €

65.57%

100+

2,79 €

69.69%

200+

2,38 €

74.23%

500+

1,92 €

79.18%

1000+

1,48 €

83.92%

2500+

1,33 €

85.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H1FM-2023-11
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
11 mm
Flanschdurchmesser
30 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H1
Material Lauffläche
iglidur® H1
Wartung
Wartungsfrei