Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-1820-22

  • ERIKS:13565305
  • Hersteller:H1FM-1820-22
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,21 €/ Stückexkl. MwSt

9,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,21 €

-

10+

5,13 €

37.50%

25+

3,36 €

59.03%

50+

2,60 €

68.29%

100+

2,24 €

72.69%

200+

1,86 €

77.31%

500+

1,52 €

81.48%

1000+

1,16 €

85.88%

2500+

1,05 €

87.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H1FM-1820-22
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
22 mm
Flanschdurchmesser
26 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H1
Material Lauffläche
iglidur® H1
Wartung
Wartungsfrei