7,90 €/ Stückexkl. MwSt
9,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,90 € | - |
10+ | 4,92 € | 37.74% |
25+ | 3,17 € | 59.86% |
50+ | 2,45 € | 68.99% |
100+ | 2,09 € | 73.56% |
200+ | 1,71 € | 78.37% |
500+ | 1,39 € | 82.45% |
1000+ | 1,06 € | 86.54% |
2500+ | 0,93 € | 88.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H1FM-1820-17 |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 26 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H1 |
Material Lauffläche | iglidur® H1 |
Wartung | Wartungsfrei |