7,58 €/ Stückexkl. MwSt
8,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,58 € | - |
10+ | 4,67 € | 38.35% |
25+ | 2,96 € | 60.90% |
50+ | 2,24 € | 70.43% |
100+ | 1,92 € | 74.69% |
200+ | 1,54 € | 79.70% |
500+ | 1,29 € | 82.96% |
1000+ | 0,95 € | 87.47% |
2500+ | 0,84 € | 88.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H1FM-1820-12 |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 26 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H1 |
Material Lauffläche | iglidur® H1 |
Wartung | Wartungsfrei |