8,21 €/ Stückexkl. MwSt
9,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,21 € | - |
10+ | 5,13 € | 37.50% |
25+ | 3,36 € | 59.03% |
50+ | 2,60 € | 68.29% |
100+ | 2,24 € | 72.69% |
200+ | 1,86 € | 77.31% |
500+ | 1,52 € | 81.48% |
1000+ | 1,16 € | 85.88% |
2500+ | 1,05 € | 87.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H1FM-1618-25 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 25 mm |
Flanschdurchmesser | 24 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H1 |
Material Lauffläche | iglidur® H1 |
Wartung | Wartungsfrei |