7,79 €/ Stückexkl. MwSt
9,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,79 € | - |
10+ | 4,79 € | 38.54% |
25+ | 3,12 € | 60.00% |
50+ | 2,38 € | 69.51% |
100+ | 2,01 € | 74.15% |
200+ | 1,63 € | 79.02% |
500+ | 1,35 € | 82.68% |
1000+ | 1,03 € | 86.83% |
2500+ | 0,91 € | 88.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H1FM-1618-17 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 24 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H1 |
Material Lauffläche | iglidur® H1 |
Wartung | Wartungsfrei |