Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-1618-12

  • ERIKS:13565300
  • Hersteller:H1FM-1618-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,49 €/ Stückexkl. MwSt

8,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,49 €

-

10+

4,58 €

38.83%

25+

2,91 €

61.17%

50+

2,20 €

70.56%

100+

1,86 €

75.13%

200+

1,50 €

79.95%

500+

1,24 €

83.50%

1000+

0,93 €

87.56%

2500+

0,82 €

89.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H1FM-1618-12
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
24 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H1
Material Lauffläche
iglidur® H1
Wartung
Wartungsfrei