Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-1517-12

  • ERIKS:13565298
  • Hersteller:H1FM-1517-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,45 €/ Stückexkl. MwSt

8,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,45 €

-

10+

4,56 €

38.78%

25+

2,87 €

61.48%

50+

2,19 €

70.66%

100+

1,84 €

75.26%

200+

1,48 €

80.10%

500+

1,22 €

83.67%

1000+

0,91 €

87.76%

2500+

0,80 €

89.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H1FM-1517-12
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
23 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H1
Material Lauffläche
iglidur® H1
Wartung
Wartungsfrei