7,28 €/ Stückexkl. MwSt
8,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,28 € | - |
10+ | 4,43 € | 39.16% |
25+ | 2,79 € | 61.62% |
50+ | 2,11 € | 71.02% |
100+ | 1,77 € | 75.72% |
200+ | 1,41 € | 80.68% |
500+ | 1,16 € | 84.07% |
1000+ | 0,86 € | 88.25% |
2500+ | 0,74 € | 89.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H1FM-1517-09 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 9 mm |
Flanschdurchmesser | 23 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H1 |
Material Lauffläche | iglidur® H1 |
Wartung | Wartungsfrei |