7,26 €/ Stückexkl. MwSt
8,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,26 € | - |
10+ | 4,41 € | 39.27% |
25+ | 2,77 € | 61.78% |
50+ | 2,09 € | 71.20% |
100+ | 1,77 € | 75.65% |
200+ | 1,39 € | 80.89% |
500+ | 1,16 € | 84.03% |
1000+ | 0,84 € | 88.48% |
2500+ | 0,74 € | 89.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H1FM-1416-17 |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 22 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H1 |
Material Lauffläche | iglidur® H1 |
Wartung | Wartungsfrei |