7,01 €/ Stückexkl. MwSt
8,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,01 € | - |
10+ | 4,22 € | 39.84% |
25+ | 2,60 € | 62.87% |
50+ | 1,94 € | 72.36% |
100+ | 1,62 € | 76.96% |
200+ | 1,27 € | 81.84% |
500+ | 1,05 € | 85.09% |
1000+ | 0,76 € | 89.16% |
2500+ | 0,67 € | 90.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H1FM-1416-12 |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 22 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H1 |
Material Lauffläche | iglidur® H1 |
Wartung | Wartungsfrei |