Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-1214-17

  • ERIKS:13565293
  • Hersteller:H1FM-1214-17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,14 €/ Stückexkl. MwSt

8,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,14 €

-

10+

4,31 €

39.63%

25+

2,66 €

62.77%

50+

2,01 €

71.81%

100+

1,65 €

76.86%

200+

1,33 €

81.38%

500+

1,08 €

84.84%

1000+

0,80 €

88.83%

2500+

0,70 €

90.16%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H1FM-1214-17
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H1
Material Lauffläche
iglidur® H1
Wartung
Wartungsfrei