6,90 €/ Stückexkl. MwSt
8,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,90 € | - |
10+ | 4,14 € | 39.94% |
25+ | 2,55 € | 63.09% |
50+ | 1,88 € | 72.73% |
100+ | 1,54 € | 77.69% |
200+ | 1,22 € | 82.37% |
500+ | 0,99 € | 85.67% |
1000+ | 0,72 € | 89.53% |
2500+ | 0,65 € | 90.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H1FM-1214-12 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H1 |
Material Lauffläche | iglidur® H1 |
Wartung | Wartungsfrei |