6,78 €/ Stückexkl. MwSt
7,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,78 € | - |
10+ | 4,05 € | 40.34% |
25+ | 2,49 € | 63.31% |
50+ | 1,82 € | 73.11% |
100+ | 1,48 € | 78.15% |
200+ | 1,16 € | 82.91% |
500+ | 0,95 € | 85.99% |
1000+ | 0,68 € | 89.92% |
2500+ | 0,61 € | 91.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H1FM-1214-09 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 9 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H1 |
Material Lauffläche | iglidur® H1 |
Wartung | Wartungsfrei |