6,71 €/ Stückexkl. MwSt
7,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,71 € | - |
10+ | 3,99 € | 40.51% |
25+ | 2,43 € | 63.74% |
50+ | 1,79 € | 73.37% |
100+ | 1,44 € | 78.47% |
200+ | 1,12 € | 83.29% |
500+ | 0,91 € | 86.40% |
1000+ | 0,67 € | 90.08% |
2500+ | 0,59 € | 91.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H1FM-1214-07 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 7 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H1 |
Material Lauffläche | iglidur® H1 |
Wartung | Wartungsfrei |