Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-1012-17

  • ERIKS:13565289
  • Hersteller:H1FM-1012-17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,99 €/ Stückexkl. MwSt

8,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,99 €

-

10+

4,20 €

39.95%

25+

2,60 €

62.77%

50+

1,92 €

72.55%

100+

1,58 €

77.45%

200+

1,27 €

81.79%

500+

1,05 €

85.05%

1000+

0,74 €

89.40%

2500+

0,67 €

90.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H1FM-1012-17
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H1
Material Lauffläche
iglidur® H1
Wartung
Wartungsfrei