6,82 €/ Stückexkl. MwSt
7,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,82 € | - |
10+ | 4,07 € | 40.39% |
25+ | 2,51 € | 63.23% |
50+ | 1,84 € | 72.98% |
100+ | 1,50 € | 77.99% |
200+ | 1,18 € | 82.73% |
500+ | 0,95 € | 86.07% |
1000+ | 0,70 € | 89.69% |
2500+ | 0,63 € | 90.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H1FM-1012-12 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H1 |
Material Lauffläche | iglidur® H1 |
Wartung | Wartungsfrei |