Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-1012-09

  • ERIKS:13565287
  • Hersteller:H1FM-1012-09
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,71 €/ Stückexkl. MwSt

7,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,71 €

-

10+

3,99 €

40.51%

25+

2,43 €

63.74%

50+

1,79 €

73.37%

100+

1,44 €

78.47%

200+

1,14 €

83.00%

500+

0,91 €

86.40%

1000+

0,67 €

90.08%

2500+

0,59 €

91.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H1FM-1012-09
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
9 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H1
Material Lauffläche
iglidur® H1
Wartung
Wartungsfrei